Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62590 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62590 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62590 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62590 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62590 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62590 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26490545
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62590
EAN/GTIN:
     4043619625901
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei M.2 NGFF SSDs im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1, JBOD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.