Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89371 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89371 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA, SATA
DeLOCK 89371 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA, SATA
DeLOCK 89371 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA, SATA
DeLOCK 89371 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA, SATA
DeLOCK 89371 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22290754
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89371
EAN/GTIN:
     4043619893713
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um drei SATA 6 Gb/s und eine mSATA Schnittstelle. Die Karte bietet eine Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion kombiniert man ein mSATA Modul und eine HDD, um die Vorteile beider Datenträger nutzen zu können. Die Geschwindigkeit der SSD und die Kapazität der HDD. Neben der Hyperduo-Funktion unterstützt die Karte ebenfalls RAID 0 und RAID 1 Level.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Silber
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
mSATA, SATA
Menge der internen SATA-Anschlüsse
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1
Weitere Suchbegriffe: SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, raid controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.