Analoger Dämmerungsschalter für Verteilerkasten, Breite 17.5mm, externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), fixe Ein- und Ausschaltverzögerung, zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze, Autoscheinwerfer usw., Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar, breiter Luxbereich (2-2000 lux), hohe Schaltleistung, 16(10) A/250V~, LED 350W (>2W), Stand-by Leistung ~0,3W Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 65,5 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsspannung Lichtfühler: 0 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 730 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP54, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2...2000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau, Max. Schaltleistung LED: 350 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SRSD1NOW | Ident Code: | 196845 |
|