Das Akyga AK-U4-800-Netzteil ist eine stabile und vor allem zuverlässige Stromquelle. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig für jeden, der sich auf seine Computerausrüstung verlässt. Unabhängi...
Das ATX-Netzteil 400W von Akyga aus der Serie Basic ist eines der grundlegenden Netzteile in unserem Angebot, der für eine Energieversorgung von PCs bestimmt ist. Das Produkt ist aus Bausteinen von...
Enermax erweitert seine Flaggschiffserie Platimax um das neue Platimax D.F. Das 80Plus® Platinum zertifizierte Netzteilserie ist mit der patentierten DFR™ (Dust Free Rotation) Technologie ausgestat...
Die Photon GOLD Serie ist der solide Einstieg für Gamer, die den ultimativen Lichtkick suchen. Der +5V adressierbare LED Anschluss ermöglicht ein weitreichendes Spektrum an Lichteffekten und unters...
PRIME PERFORMANCE Mit 80+ Gold-Zertifizierung, Lüftern mit Doppelkugellagern und einer 8-Jahres-Garantie bietet das ASUS Prime-Netzteil eine effiziente und langlebige Stromversorgung für Hochleistu...
Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der Leistung verbessern? HP Netzteile mit flexiblem Steckplatz sorgen für bis zu 94 % Energieeffizienz mit 80Plus Platinum...
Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dcV Nennleistung = 350W Ausgangsstrom = 2.5 A, 20 A, 27 A, 800 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Better World-Produkt = Ja
Eisige Stille Die Netzteile der ROG Strix-Serie vereinen High-End-Kühlung und Premium-Komponenten zu einem extrem leisen Hochleistungsprodukt, das sich an Core-Gamer richtet. Die massiven ROG-Kühlk...