Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! SFX POWER 3 300W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! SFX POWER 3 300W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX POWER 3 300W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX POWER 3 300W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX POWER 3 300W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX POWER 3 300W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91303778
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN320
EAN/GTIN:
     4260052188262
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
350 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
300,450,600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
300,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU-Leistung Kabellänge
400 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
600 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
350 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5/2 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
2 A
Leistungsfaktor
0,98
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
85 W
Kombinierter Strom (+12V)
300 W
Kombinierter Strom (+5V)
85 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
26.8 ms
Effizienz
88.1 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
1190 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
457 mm
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonshöhe
233 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7910 g
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
3.42
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
29.4 dB
Lagertyp
Gewehr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CE, CB, TÜV, CU
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.