Die Photon GOLD Serie ist der solide Einstieg für Gamer, die den ultimativen Lichtkick suchen. Der +5V adressierbare LED Anschluss ermöglicht ein weitreichendes Spektrum an Lichteffekten und unters...
PRIME PERFORMANCE Mit 80+ Gold-Zertifizierung, Lüftern mit Doppelkugellagern und einer 8-Jahres-Garantie bietet das ASUS Prime-Netzteil eine effiziente und langlebige Stromversorgung für Hochleistu...
HIGH-END TECHNOLOGIE UND PERFORMANCE Das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W bietet 80 PLUS® Titanium-Effizienz und Weltklasse-Performance dank volldigitaler Steuerung und einem patentiertem Lüfterko...
Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS® Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmec...
Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der Leistung verbessern? HP Netzteile mit flexiblem Steckplatz sorgen für bis zu 94 % Energieeffizienz mit 80Plus Platinum...
Eingangsspannung = 200 → 240V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dcV Nennleistung = 400W Ausgangsstrom = 2.5 A, 15 A, 18 A, 32 A, 300 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Länge = 150mm Br...
ROG Loki 1000W Platinum Das leiseste SFX-L-Netzteil In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 1000W Platinum die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX...
Die CHIEFTEC Polaris 3.0-Serie wurde nach Intels ATX 3.0-Standard entwickelt und unterstützt PCIe GEN 5 mit 80 PLUS® GOLD-zertifizierter Effizienz , was außergewöhnliche Leistung verspricht. Polari...
AUSSERORDENTLICH LEISE, ÜBERLEGENE FEATURES Pure Power 12 M 1000W ist ATX 3.0 und PCIe 5.0 kompatibel und bietet unvergleichliche Zuverlässigkeit mit erstklassigen Features. Pure Power 12 M 1000W b...
Die AK-U4-600 Ultimate-Serie ist eine Hochleistungsstromversorgung mit fortschrittlichen Parametern, die sie für komplexe Konfigurationen geeignet macht. Ihre Stärke liegt in der hohen Maximalleist...
Die Polaris Serie bringt CHIEFTECs vertraute und bewährte Erfahrung bei qualitativ hochwertigen 80 PLUS® Gold zertifizierten, vollmoularen Netzteilen zurück an die Spitze der modernen Technik. Netz...