Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 720479-B21 Netzteil 800 W Flex ATX Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 720479-B21 Netzteil 800 W Flex ATX Metallisch
HP 720479-B21 Netzteil 800 W Flex ATX Metallisch
Artikel-Nr.:
     C2572-720479-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     720479-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der Leistung verbessern? HP Netzteile mit flexiblem Steckplatz sorgen für bis zu 94 % Energieeffizienz mit 80Plus Platinum-zertifizierten Netzteilen, die die Energieanforderungen der Server senken und unnötigen Stromverbrauch im Rechenzentrum reduzieren. Der Formfaktor der Netzteile mit flexiblem Steckplatz ist um 25 % kleiner ist als der vorheriger Generationen und bietet mehr Platz für zusätzliche Serveroptionen und zur Verbesserung der IT-Leistung. Netzteile mit flexiblem Steckplatz erhöhen die Wartungsfreundlichkeit durch schnellen, werkzeugfreien Hot-Plug-Zugriff auf Servernetzteile und werden in allen ProLiant DL300 Gen9 Servern unterstützt, um die Ersatzteilbevorratung zu vereinfachen und die Rechenzentrumskosten weiter zu senken. Nutzen Sie zurzeit die HP Power Discovery Services-Lösung oder sind Sie daran interessiert? Mit dem Platinum Plus-Netzteil mit 1400 W und Flex-Steckplatz kann allen ProLiant DL300 Gen9 Servern Unterstützung für die Power Discovery Services hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gesamtleistung:
800 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Effizienz:
94 %
Zweck:
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
Flex ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Produktfarbe:
Metallisch
Breite:
68 mm
Tiefe:
40.4 mm
Höhe:
225.3 mm
Gewicht:
910 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,86*
€ 680,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,61*
€ 646,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,73*
€ 630,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
142257-006
ab € 17,60*
Zubehör
HP
AF573A
ab € 14,65*
Zubehör
HP
A0K02A
ab € 8,18*
Zubehör
HP
142257-002
ab € 19,50*
Zubehör
HP
142257-003
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.