Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38101167
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     EPF1050EWT
EAN/GTIN:
     4713157722898
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Enermax erweitert seine Flaggschiffserie Platimax um das neue Platimax D.F. Das 80Plus® Platinum zertifizierte Netzteilserie ist mit der patentierten DFR™ (Dust Free Rotation) Technologie ausgestattet. Die DFR™-Technologie lässt den Lüfter nach dem Start für 10 Sekunden entgegengesetzt rotieren, um sich von angesetztem Staub zu befreien. Dieser wird nach Rückkehr zum Normalbetrieb aus dem Gehäuse geblasen. Der neue 13,9cm Twister-Bearing-Lüfter mit der DFR™- Technologie vereint extrem leisen Betrieb mit einer langen Produktlebenszeit. Bis zu einer Auslastung von 80%, rotiert der Lüfter bei konstanten 550 1/min. und auch bei höherer Belastung bleibt das Platimax D.F mit maximal 1.000 1/min. dauerhaft leise.

Die sechsfache Schutzschaltung und hochwertige, verbaute Komponenten wie z.B. 100% 105°C Japanische Kondensatoren, garantieren einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Das Netzteil ist mit vollmodularen und individuell gesleevten Kabeln (SLEEMAX™) ausgestattet, um Schutz und hohe Flexibilität beim Einbau zu gewährleisten. Zusätzlich wurde, für eine vereinfachte Montage, das CPU-Stromkabel auf 70 cm erweitert.

Das High-End-Netzteil ist in 500W und 600W erhältlich und bietet damit die optimale Leistung für Gaming-Systeme und Grafik-Workstations.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
950,500,650,800 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
950,800,500,650 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1155 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
13 - 6 A
Leistungsfaktor
0,98
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+12V)
1044 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
40 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
91.63 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Kabelaufbewahrungstasche enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3540 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
2.4
Geräuschpegel
23.5 dB
Lagertyp
Doppelkugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
FCC, CE, TUV, cTUVus, RCM, BSMI, CCC, EAC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
139 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Vorderseite
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
18 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
23.5 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.