Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00U1-B0NB00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00U1-B0NB00
EAN/GTIN:
     4711387193150
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
PRIME PERFORMANCE
Mit 80+ Gold-Zertifizierung, Lüftern mit Doppelkugellagern und einer 8-Jahres-Garantie bietet das ASUS Prime-Netzteil eine effiziente und langlebige Stromversorgung für Hochleistungs-Workstations, Allround-PCs und Gaming-Rigs.

LÜFTER MIT DOPPELKUGELLAGER
Für eine vorbildliche Kühlung sorgt ein 135-mm-Lüfter, der mit einem Doppelkugellager ausgestattet ist, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlagerdesign.

80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERUNG
Das ASUS Prime 750W Gold-Netzteil verfügt über effiziente Low-ESR-Kondensatoren, die einen effizienten Betrieb gewährleisten und ihm den 80 PLUS® Gold-Status verleihen. Das bedeutet, dass er einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % hat, was zu weniger Hitze, weniger Lüftergeräuschen und höherer Zuverlässigkeit führt.
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
3
Stromkabellänge Motherboard:
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker:
5
SATA-Netzkabellänge:
400,120 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge:
400,150 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin:
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig):
1
PCI Express Netzkabellänge:
675 mm
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
CPU-Leistung Kabellänge:
650 mm
Kabeltyp:
Fully-Modular
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Kombinierter Strom (+3.3V):
110 W
Kombinierter Strom (+12V):
744 W
Kombinierter Strom (+5V):
110 W
Kombinierter Strom (-12V):
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
2.5 A
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Mitgelieferte Kabel:
CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
Paketgewicht:
2720 g
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
ATX-Version:
3.0
Lagertyp:
DBB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Lüfterplatzierung:
Oben
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
1466 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.