Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
ASUS ROG-STRIX-750G Netzteil 750 W 20+4 pin ATX 1U
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00A0-B0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00A0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4718017375917
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
3
Anzahl SATA Stromstecker:
8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin:
4
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
Kabeltyp:
Vollständig modular
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
3 A
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überlastschutz
Mitgelieferte Kabel:
AC, PCIe, SATA
Paketgewicht:
3140 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
1U
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Lüfterdurchmesser:
135 mm
Kabelbinder inklusive:
Ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
1820 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.