Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel Micro PFA 0.53mm 50Ohm Verzinntes Kupfer Weiss 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100069
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9436 WH033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel Micro, Typ=9436 WH033, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-70 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=-999, Manteldurchmesser=0.53 mm, Nennspannung=30 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=36 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Verzinntes Kupfer, Farbe Ummantelung=Weiss, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PFA, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
246 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 203,44*
€ 271,65*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 195,44*
€ 294,64*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 318,79*
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 326,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 318,79*
€ 379,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 309,89*
€ 368,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 266,31*
€ 316,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 213,30*
€ 253,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 195,79*
€ 232,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,9579* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nitronic
MINISTRIP
ab € 810,77*
Zubehör
Nitronic
MINISTRIPZH
ab € 1.038,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.