Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 7806R 010500 CABLE, COAXIAL, RG-58, 500FT, 19AWG, BLA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1251817
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7806R 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Mantelfarbe: Black
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Leitermaterial: Copper
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Koaxialkabel: RG58
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 4.953 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 7806R 010500, 1251817, 125-1817
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 383,84*
    € 545,74*
    Frei Haus
    ab € 540,40*
    € 638,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 844,75*
    € 1.017,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.017,56*
    € 1.210,90
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 994,17*
    € 1.183,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 922,32*
    € 1.097,56
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 868,70*
    € 1.033,75
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 844,75*
    € 1.005,25
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 1,6895* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    082-5375
    ab € 11,35*
    Zubehör
    Multicomp
    8589-0865
    ab € 6,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.