Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83264-100-1 KABEL, KOAX, RG179/U, BRAUN, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467093
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83264-100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Koaxialkabel: RG179
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 83264-100-1, 1467093, 146-7093
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 187,22*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 187,22* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 282,93*
    € 336,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 280,25*
    € 333,50
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 245,47*
    € 292,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 210,19*
    € 250,13
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 187,22*
    € 222,79
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,70*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,55*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.