Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 50 Ω 60 dB Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314302-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962420
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 50 Ω 60 dB Schwarz 100 m

Koaxialkabel RG-213 U

Starrer Innenleiter
100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 7 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter · Kabeltyp: RG213 · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 60 dB

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG213
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter
Außen-Durchmesser:
10.30 mm
Schirmungsmaß größer als:
60 dB
Abgepackt:
Ja
Innenleiter-Ø:
7 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg213, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV, Kabel für Satellitenanlagen, SAT Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4627* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,12*
€ 630,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 524,52*
€ 624,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,37*
€ 595,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,68*
€ 567,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 446,27*
€ 531,06
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.