Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8259 010100 KABEL, KOAX RG58/U SCHWARZ 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1610300
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8259 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm
  • Koaxialkabel: RG58A
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.902 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8259 010100, 1610300, 161-0300
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,1709*
    € 4,0765*
    2 Tage
    480
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,89334*
    € 5,07*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 2,41*
    € 5,55*
    Lager 139
    16
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 98,14*
    € 123,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 123,80*
    € 147,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 114,58*
    € 136,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 112,23*
    € 133,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 107,96*
    € 128,47
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 104,14*
    € 123,93
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 98,14*
    € 116,79
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 98,14* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,81*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.