Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83265-009100 KABEL, KOAX, RG178B/U, WEISS, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467094
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83265-009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 83265 Coax
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Koaxialkabel: RG178B
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 83265-009100, 1467094, 146-7094
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 9,805*
    € 12,53167*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 6,89*
    € 14,19*
    Lager 139
    12
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 217,76*
    € 350,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 350,01*
    € 416,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 343,95*
    € 409,30
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 295,17*
    € 351,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 237,02*
    € 282,05
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 232,22*
    € 276,34
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 217,76*
    € 259,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 217,76* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.