Dieses SCHWAIGER® CINCH Audio/Video Kabel ist für die Bild- und Tonübertragung konzipiert. So können beispielsweise ein Verstärker und ein DVD Player miteinander verbunden werden. Durch die hochwer...
Blue Friendship Digital Signal Cable.High End Qualität. Superflex. Kabel Durchm. 6 mm. CU 99,99997 %. Für Audio/Video/Home/Car. FNL Cinchstecker Rot/Schwarz 24 Karat vollvergoldet. In 5 verschieden...
Adapterkabel zum Verbinden von Audio-/Videosignalen. Die Kabel haben einen 4 poligen 2,5 mm Klinkenstecker und 3 Cinchstecker (gelb/rot/weiss). Man kann dieses Kabel verwenden um z.B. Audio- und Vi...
Dieses Adapterkabel ermöglicht das Anschließen von z. B. einem Computer an die Stereoanlage. InLine Premium Qualität Vergoldete Kontakte 2x Cinchstecker 1x 3,5mm Stereo Klinkenstecker Länge: 7m
Dieses Klinkenkabel von Delock kann z. B. beim Anschluss der Soundkarte an einen Verstärker eingesetzt werden. - Anschlüsse: 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker >2 x Cinch Stecker (rot, weiß) - Drahtqu...
Premium L/R Cinch Stereo Audio Verlängerungskabel – 10,00m Das S-AC710-100 ist ein 10,00 Meter langes Premium Cinch Audio-Verlängerungskabel zur Verlängerung von analogen Stereo-Audiosignalen. Es i...
Dieses Adapterkabel ermöglicht das Anschließen von z. B. einem Computer an die Stereoanlage. InLine Premium Qualität Vergoldete Kontakte 2x Cinchstecker 1x 3,5mm Stereo Klinkenstecker Länge: 10m
High Quality Audioverbindung stereo - Verbindet z.B. den Audioansc hluss eines SAT-Receivers, CD-Players usw. mit dem Verstärker - Massives Steckergehäuse für perfekten Halt