Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox Highend-Stereo-Cinchkabel 2 x 1,5 m, Stereokabel, Audiokabel, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029204972
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     204972
EAN/GTIN:
     4250019107832
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dynavox Highend-Cinchkabel-Set 2 x 1,5 m Hochwertiges Premium Cinchkabel, Innenleiter OFC-Kupfer. Mit 24K vergoldeten Steckern. Kabeldurchmesser ca. 10 mm. Nylonaußengeflecht. Hochverdichteter, interner Aufbau der Isolation/Abschirmung in Sandwichbauweise (Materialien PET, PVC, Aluminium-Mylar, LD-PE und Doppel-Aluminiumfolie) für maximale Rauschunterdrückung, Hochleistungszugentlastung, Stickstoffeingespritztes Dielektrikum für maximale Signalstärke. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster.
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Dynavox, Highend-Stereo-Cinchkabel, 2, x, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.