Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CIK5415 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CIK5415 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK5415 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525199
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK5415533
EAN/GTIN:
     4004005505665
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
High Quality Audioverbindung stereo
- Verbindet z.B. den Audioansc hluss eines SAT-Receivers, CD-Players usw. mit dem Verstärker
- Massives Steckergehäuse für perfekten Halt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.