Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 3.5mm - 2x RCA, 5m Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 3.5mm - 2x RCA, 5m Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 3.5mm - 2x RCA, 5m Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20410932
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27651
EAN/GTIN:
     4040849276514
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Audio-Video-Kabel 5,0 m
3,5 mm stereo Stecker > 2 x Cinchstecker

Audio-Kabel zur Verbindung von HiFi-Anlage mit PC
- verbesserter Schirmung; 28 Adern
- 100% Kupfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.