Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox Highend-Stereo-Cinchkabel 2 x 0.6 m, Stereokabel, Audiokabel, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029204971
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     204971
EAN/GTIN:
     4250019107825
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dynavox Highend-Cinchkabel-Set 2 x 0,6 m Hochwertiges Premium Cinchkabel, Innenleiter OFC-Kupfer. Mit 24K vergoldeten Steckern. Kabeldurchmesser ca. 10 mm. Nylonaußengeflecht. Hochverdichteter, interner Aufbau der Isolation/Abschirmung in Sandwichbauweise (Materialien PET, PVC, Aluminium-Mylar, LD-PE und Doppel-Aluminiumfolie) für maximale Rauschunterdrückung, Hochleistungszugentlastung, Stickstoffeingespritztes Dielektrikum für maximale Signalstärke. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster.
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, Dynavox, Highend-Stereo-Cinchkabel, 2, x, 0.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.