Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 20548 Audio-Kabel 8 m RCA Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 20548 Audio-Kabel 8 m RCA Bordeaux
OEHLBACH 20548 Audio-Kabel 8 m RCA Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726139
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     20548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Erstklassiges Verbindungskabel mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern
Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischem Subwoofer-Ausgang des Verstärker bzw. A/V-Receiver zum Eingang eines Aktiv-Subwoofers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
8 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Bordeaux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.