Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ...
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Ge...
Material: Tyvek 1431 N, 41 g/m²Kategorie III, Typ 5B/6BTyp 6: EN 13034:2005 + A1 2009Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010Bionorm: EN 14126:2003auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 114...
DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbe...
Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ...
DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumen...
Chemikalienschutz-Overall-Tychem F, CE / PSA Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. L, grau Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B Einsatzbereiche: Chemiearbeiten, Entsorgung, Notfallteams, Dekontaminierung...
Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, gelb, Größe L, 5/VE Tychem® Schutzoverall 2000 C, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1...
Maße: ca. 70 x 108 cm, - Wadenlang - Bänder im Nacken und im Rückenbereich - Keine Naht - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B] - EN 14126 (Schu...
Tychem® Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kat.III, grau, Größe XL Tychem® Chemikalien-Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, Schutz vor Infektionser...
DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rücken...
TY CHA5 T WH 00 Kat.3 Typ 4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)...
TS CHF5 S WH DE Kat.3 Typ 5/6, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatis...