|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-13220010-M Herst.-Nr.: TS CHF5 S WH DE-M EAN/GTIN: 5450208015941 |
| | | |
|
|  |  |
 | TS CHF5 S WH DE Kat.3 Typ 5/6, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf der Außenseite Außenliegende gelbfarbene Nähte zur visuellen Identifizierung und Differenzierung
DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig., Größe M Weitere Informationen:  |  | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Hersteller: | DuPont De Nemours (Luxembourg) S.à.r.l., 2, Rue General Patton, 5326 Luxembourg, Luxemburg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einweg-Kapuze, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug tyvek, regenoverall, einmalanzug weiß, 200, 5/6, CHF5, DE, EasySafe, Kat.3, Overall, S, TS, Typ, Tyvek®, WH |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,07* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 3,47* | € 5,66* |  |  |  | Lager 380 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 3,61* | € 6,06* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | € 5,50* | ab € 4,05* | € 7,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 380 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 380 |  | Versand: Lager 380 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|