Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Overall-Tychem F, CE/PSA Kat.III, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-880
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208004747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalienschutz-Overall-Tychem F, CE / PSA Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. L, grau
  • Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
  • Einsatzbereiche: Chemiearbeiten, Entsorgung, Notfallteams, Dekontaminierungsarbeiten
  • Tyvek-Polyethylen-Spinnvlies, laminiert auf eine polymerbeschichtete Barrierefolie
  • Flächengewicht: 115 g/m²
  • hitzeversiegelte Nähte, 100% flüssigkeitsdicht
  • antistatisch auf der Innenseite
  • hohe mechanische Belastbarkeit
  • getestet an 150 Chemikalien (Permeationsdaten liegen vor)
  • Farbe: grau
  • gemäß EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
  • Flächengewicht [g/m²]: 115
  • Farbe: grau
  • Anwendungsbereich: Chemiearbeiten, Entsorgung, Notfallteams, Dekontaminierungsarbeiten
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 25,45*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 25,47*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,79*
€ 30,79*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 31,62*
Lager 420
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,63*
Zubehör
Ansell
AC01P-00070-00
ab € 4,33825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.