Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ...
Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Tychem C Standard Overall, gelb, Größe 5/XXL-Eigenschaften: heißüberklebte Nähte Material TYCHEM Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse eingeklebter Gummizug in der Taille Daumenschlaufe dichter Maske...
Kat. III, Typ 4B, 5, 6Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endlosfasern · Tyvek®-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reiß- und abriebfest und bleiben bei kontrollierte...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Chemikalienschutz-Overall-Tychem F, CE / PSA Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. L, grau Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B Einsatzbereiche: Chemiearbeiten, Entsorgung, Notfallteams, Dekontaminierung...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Tyvek® Classic Schutzoverall. Original DuPont, mit Kapuze, Taillen- und Armgummi. Atmungsaktiv, reiß- und abriebfest, ausgezeichnete Barriere gegen Flüssigkeiten und Aerosole. Farbe weiß, antistati...
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6Bsicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gew...
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewi...
TF CHA5 TG Y 00 Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B,6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserre...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXXL blau PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsakti...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXXL weiß PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsakti...