| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000378933 Herst.-Nr.: CS550/XXL EAN/GTIN: 4029201125899 |
| | |
|
| | |
| Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2:2002 EN 1149-1/95 · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk,medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN ISO 13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN1149-1/95,Typ 5 + 6 Weitere Informationen: | | Marke: | COVERSTAR | Gewicht: | XXL | Länge: | SMMS-Material | EN ISO: | III | Umhüllung: | application/pdf | Größe: | 7 | Typ: | O_EN_1149_1_all.jpg | Farbe: | Piktogramm | Werkstoffnummer: | others | Gasart: | image/jpeg | Fassungsvermögen: | others | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, asatex einwegoverall xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,02* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 4,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,02* | € 4,40* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,44* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|