Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem C Standard Overall, gelb, Größe 5/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tychem C Standard Overall, gelb, Größe 5/XXL
Tychem C Standard Overall, gelb, Größe 5/XXL
Artikel-Nr.:
     157-K7_PT_C_5
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395560
EAN/GTIN:
     5450208004662
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Tychem C Standard Overall, gelb, Größe 5/XXL

-Eigenschaften:
  • heißüberklebte Nähte
  • Material TYCHEM
  • Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse
  • eingeklebter Gummizug in der Taille
  • Daumenschlaufe
  • dichter Maskenabschluss
  • Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
  • Kaputze mit Gummizug
  • 100% partikeldicht
  • flüssigkeitsdicht bis 2bar
  • Farbe: gelb
  • Größe 5/XXL
  • guter Tragekomfort
  • reißfest
  • atmungsaktiv
-Einsatzgebiete:
  • konzentrierte anorganische Chemikalien
  • biologische Gefahrenstoffe
  • langwirtschaft
  • Chemische Industrie
  • Lackierereien
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug tyvek, einmalanzug gelb, einmalanzug, Overall, Tyvek, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, Schutzjacke, Oberkörperschutz, Jacke, Hose, Schutzhose, Haube, Schutzhaube, Schürze, Armstulpen, Überziehschuhe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 14,94*
€ 18,72*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,93*
€ 19,25*
2 Tage
177
1
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 19,81*
1 Tag
636
1
€ 5,45*
ab € 16,35*
€ 20,41*
Lager 157
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 17,41*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,83*
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,58*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,23*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,60*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,27*
Ähnlich
DuPont
D13395589
ab € 14,86*
Ähnlich
DuPont
D13395699
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.