Steckdosenleiste mit 8 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu acht Netzwerkgeräte Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Secur...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
Ex-Stecker 16A-5POL-6H/240/415V, Leitungseinführung: Ø 12 - 21 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/E...
CEE Stecker Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Der IP44 CEE Stecker kann o...
ProPlus A420356 Sicherheitsbox für CEE Stecker (Ø x L) 11 cm x 36 cm Sicherheitsbox für CEE Stecker Wasserdichte Sicherheitsbox Optimaler Schutz für Steckerverbindungen Inkl. Vorhängeschloss Die Bo...
Mit dem C15 Warmgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ein Gerät mit C16 Anschluss über den Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Dabei können Sie auf die bewäh...
Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu neun Netzwerkgeräte Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Secur...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
Netzadapter, US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) an Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) - Zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in den USA - Adapter konvertiert keine Netzspannung! -...
Kühlung für Equipment in 19 Zoll-Wandgehäusen Dieser Dachlüfter von Intellinet sorgt für zuverlässige Kühlung und optimale Luftzirkulation in 19"-Wandschränken und damit für höhere Leistung und län...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...