STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
CEE Verlängerung Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen Schutz-Kontakt Dosen. Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot Material: Die...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
Die Adapterleitung 1,5m H07RN-F 3G1,5 eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen oder auch beim Camping. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt au...
Der Adapterstecker mit einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß und mit Schalter für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über ...
CEE 230 V / 32 A Stecker Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken...