Übersicht
"CEE-Stecker" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 100,05* pro Stück
CEE Stecker, IP67, 16A, 3-polig, 24V, violett (1 Angebot) CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 24V AC, ohne H...
ab € 869,135* pro 10 Stück
CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 9h FW231509SK (3 Angebote) CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 9h FW231509SKWALTHER CEE NEO Stecker Classic mit Schraubtechnik 32A 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V~ mit Farbringcodierung " blau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wä...
ab € 47,52* pro Stück
ab € 78,05* pro Stück
CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 7h FW231507PH (3 Angebote) CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 7h FW231507PHWALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender mit Schraubtechnik 32A 5P 7h IP54 277/408V - 288/500V~ mit Farbringcodierung " schwarz" Gehäuse aus PA6-...
ab € 59,82* pro Stück
ab € 126,27* pro Stück
MENNEKES Elektrotechnik
163
ab € 52,24* pro Stück
Labornetzgerät Einstellbar 30V 2.5A 66W CEE 7/7 Stecker (1 Angebot) Labornetzgerät, Typ=EP-613 DE, Ausgangsleistung=66 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=5 V, Ausgangsspannung 3, Max.=12 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, ...
ab € 195,59* pro Stück
StarTech.com 2 m Computer Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13, 10A 250V, Schwarz Ersatz AC Netzkabel, Drucker Stromkabel, PC Stromversorgungskabel, Monitor Stromkabel - UL geli... (2 Angebote) 2 m Computer Stromkabel, EU Schuko Stecker auf C13, 10A 250V, 18AWGDas 1,8 m lange PC-Netzkabel mit 2-Stift EU-Stecker PXT101EUR besteht aus hochwertigen Materialien und wurde für eine strapazierfä...
ab € 5,79* pro Stück
Good Connections
P0130-W010
ab € 1,58* pro Stück
ab € 434,68* pro Stück
CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 8h FW231508PH (3 Angebote) CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 8h FW231508PHWALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender mit Schraubtechnik 32A 5P 8h IP54 bis 1000V~ mit Farbringcodierung " grau" Gehäuse aus PA6-Material mit ...
ab € 59,94* pro Stück
CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 11h FW210411CC (3 Angebote) CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 11h FW210411CCWALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 4P 11h IP54 440V 60Hz~ mit Farbringcodierung " rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch ...
ab € 349,94* pro 10 Stück
Bals Elektrotechnik
210588
ab € 50,85* pro Stück
ab € 61,28* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema cee stecker
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.