Merkmale: Universelles Netzkabel mit Euro-Flachstecker und Kleingerätekupplung Zum Anschluss von Kleingeräten an EU-Steckdosen Vergossene Stecker mit Zugentlastung 10 Jahre Garantie
Der go-e Charger Gemini flex 22 kW ist eine Wallbox zum Laden von Elektroautos, die sich in wenigen Sekunden auch in eine mobil verwendbare Ladestation* verwandeln lässt. Der Charger ist für die In...
Stecker-Verrieglung P600, 16 - 32 A (3-polig) und 60 - 125 A (5-polig), gelb. Hochwertiges Polypropylen, langlebig, widerstandsfähig, nichtleitend. Selbstklebendes Warnschild. Für ein Vorhängeschlo...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Po...
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
19" Steckdosenleiste (1HE) mit 7x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker, mit Überlastschutz 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel Mit Übe...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 2,1 m H07RN-F 5G6 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 6 Schuko-Steckdosen je 230 V, 16...