CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation 400 V / 125 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Schut...
PratiKa. CEE Stecker, Schraubklemmen. Nennspannung 400 V, Nennstrom 125 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den ge...
PCE Power Twist 045-6 CEE Stecker 125 A 5polig 400 V 1 St. CEE Stecker 125 A IP67 Extrem robust Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingunge...