Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Leitfähig Füllstandssensor mit 100m Kabel 2-poliger Umschalter, Relais DIN-Hutschiene -20°C / +50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8573168
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CLD2EA1CM24
EAN/GTIN:
     5059040016262
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Leitfähig
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Schaltausgang = 2-poliger Umschalter, Relais
Gehäusematerial = ABS
Kabellänge = 100m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Strom max. = 8 A

Leitfähige Niveaufühler Carlo Gavazzi Serie CLD. Der mikroprozessorbasierte Pegel-Controller bietet eine genaue Flüssigkeitsstandregelung mit einem großen Empfindlichkeitsbereich. Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Flüssigkeiten wie Abwasser, Salzwasser und Chemikalien. Einstellungen können einfach über Potenziometer vorgenommen werden. Einstellbarer Empfindlichkeitsbereich von 250 'Ω – 500 k'Ω Einfach zu installieren auf DIN-Schienen oder mit 11-poligem Rundstecker LED-Statusanzeige für Ein und Aus 8-A-Relaisausgang als 1-poliger Umschalter
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Leitfähig
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Schaltausgang:
2-poliger Umschalter, Relais
Gehäusematerial:
ABS
Kabellänge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Strom max.:
8 A
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi füllstandssensor, niveaurelais, 8573168, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Carlo Gavazzi, CLD2EA1CM24, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 114,34*
€ 5,90*
ab € 86,80*
€ 118,18*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 131,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.