| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2010780 Herst.-Nr.: VPC205 EAN/GTIN: 5709870048123 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Leitfähiger Sensor Montagetyp = Mit Gewinde Schaltausgang = Relais Gehäusematerial = PVC Kabellänge = 500mm Serie = VPC205
Der Carlo Gavazzi VPC205-Füllstandssensor mit 1 Elektrode und PVC-Gehäusematerial wird zur Messung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten verwendet.1/2-Zoll-Rohrgewinde Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Leitfähiger Sensor | Montagetyp: | Mit Gewinde | Schaltausgang: | Relais | Gehäusematerial: | PVC | Kabellänge: | 500mm | Serie: | VPC205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, carlo gavazzi füllstandssensor, füllstandssensor, 2010780, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Carlo Gavazzi, VPC205, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,09* | € 74,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,73* | € 74,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,50* | € 76,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 59,62* | € 82,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,98* | € 82,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|