| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407399 Herst.-Nr.: VN2 EAN/GTIN: 5709870006666 |
| |
|
| | |
| Füllstandssensor mit 2 Elektroden, Typ=VN2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=5 mm, Länge=1 m, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,01* | € 53,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,55* | € 72,43* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,15* | € 72,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|