Kreiere mit diesem hochwertigen Käseset eine ansprechende Käseplatte auf Deiner nächsten Dinnerparty. Das handliche Käseschneidebrett aus Bambus bietet ausreichend Platz um Häppchen von Brie bis Pa...
34x23cm Das Gourmet-Geschirr "Arezzo" scheint aus Marmor zu sein und wirkt daher sehr stilvoll und exklusiv. Mittels moderner keramischer Digitaldrucktechnik wird nicht nur das attraktive Dekor-Mot...
Alhambra Gourmet Platte oval 19x11cm, Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die neueste Produktfamilie von Bonna, die sich an den neusten Trends und auch an traditionellem Designstil orientiert. Die ...
Basisschale Anza; Größe GN 1/1, 52x31.7x4.6 cm (LxBxH); schwarz; rechteckig Basisschale aus hochwertigem Kunststoff nach GN-Maßen. Stapelbar und hitzebeständig bis 70 °C. Für GN-Behälter und Präsen...
Kreiere mit diesem hochwertigen Käseset eine ansprechende Käseplatte auf Deiner nächsten Dinnerparty. Das handliche Käseschneidebrett aus Bambus bietet ausreichend Platz um Häppchen von Brie bis Pa...
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte GN 1/2, 325 x 265 x 5 mm (BxTxH) zum Servieren von Snacks, Beilagen und Desserts ideal zur Verkostung und Präsentation von Speisen aus Naturstein mit rauen Kant...
Bankettplatte, rund aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität, hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen Durchmesser: 32 cm, Höhe: 2 cm
Basisschale Anza; Größe GN 1/2, 31.7x25.5x4.6 cm (LxBxH); schwarz; rechteckig Basisschale aus hochwertigem Kunststoff nach GN-Maßen. Stapelbar und hitzebeständig bis 70 °C. Für GN-Behälter und Präs...