Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Buffetplatte Schiefer/Bambus 34x26x1,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Buffetplatte Schiefer/Bambus 34x26x1,5cm
Kesper Buffetplatte Schiefer/Bambus 34x26x1,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651136
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     38130
EAN/GTIN:
     4000270381300
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Brettchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.