Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte GN 1/2, 325 x 265 x 5 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte GN 1/2, 325 x 265 x 5 mm (BxTxH)
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte GN 1/2, 325 x 265 x 5 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB4101012
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB4101012
EAN/GTIN:
     4062125001580
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte GN 1/2, 325 x 265 x 5 mm (BxTxH)

  • zum Servieren von Snacks, Beilagen und Desserts
  • ideal zur Verkostung und Präsentation von Speisen
  • aus Naturstein mit rauen Kanten
  • in vier verschiedenen GN-Größen
  • GN-Größe: 1/2
  • 325 x 265 x 5 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
265
Höhe in mm - H:
5
GN-Größe:
1/2
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Bankettplatte, Buffet-Platte, Buffetplatte, gn buffetplatte, buffet platte, Fingerfood-Schieferplatte, Schieferplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.