Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hergestellt auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hergestellt auf
Buffetplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hergestellt auf
Artikel-Nr.:
     2813-400-4584
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6901/360
EAN/GTIN:
     4003625690119
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte oval edelstahl

Buffetplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen Länge: 36 cm, Breite: 25 cm, Höhe: 2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.43 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 17,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,39*
€ 19,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,53*
€ 21,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.