Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Buffetplatte Schiefer/Bambus 45x30x1,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Buffetplatte Schiefer/Bambus 45x30x1,5cm
Kesper Buffetplatte Schiefer/Bambus 45x30x1,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649053
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     38131
EAN/GTIN:
     4000270381317
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Brettchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.