Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 38112 Serviergeschirr Schwarz Rund Schieferplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kesper 38112 Serviergeschirr Schwarz Rund Schieferplatte
Kesper 38112 Serviergeschirr Schwarz Rund Schieferplatte
Artikel-Nr.:
     2813-405-868
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     38112
EAN/GTIN:
     4000270381126
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatten rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schieferplatte
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
355 mm
Dicke
7 mm
Weitere Suchbegriffe: buffet platte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,6325*
€ 6,2925*
4 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 26,95*
€ 36,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,2925*
€ 7,4881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9925*
€ 7,1311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7725*
€ 6,8693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5725*
€ 6,6313
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6325*
€ 5,5127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.