Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Käsemesser Set, Bambus Käseplatte mit Schiefer & Käsebesteck, B x T: 28 x 18 cm, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046329_0
EAN/GTIN:
     4052025463298
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Holz-Schneidbrett

Kreiere mit diesem hochwertigen Käseset eine ansprechende Käseplatte auf Deiner nächsten Dinnerparty. Das handliche Käseschneidebrett aus Bambus bietet ausreichend Platz um Häppchen von Brie bis Parmesan appetitlich auf der Schieferplatte in Szene zu setzen. Mit dem beiliegenden Käsemesser und der Käsegabel hast Du das richtige Besteck, um den Käse in mundgerechte Stücke zu schneiden, jederzeit zur Hand. Dank der kühlenden Eigenschaft von Schiefer bleiben Deine Käsestücken länger frisch.

Käsebrett im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 2 x 28 x 18 cm
- Durchmesser Schieferplatte: ca. 15 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus, Schiefer, Edelstahl
- Farbe: Natur, Schwarz, Silber

Käseset für Käseliebhaber
- Bambus-Käseplatte zum Schneiden und Servieren von Käse
- Mit kühlendem Schiefer, Hartkäsemesser und Käsegabel
- Ideal für feierliche Anlässe oder als tolle Geschenkidee
- Mit Kreide Käsesorten auf Schieferplatte schreiben
- Antirutsch-Sticker sorgen für einen sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Käsebrett
- 1x Käsegabel
- 1x Hartkäsemesser
- 1x Schieferplatte
- 4x Antirutsch-Sticker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.73 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
18 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Käse-Messer, Käsemesser, bankettplatte holz, buffet platte, buffetplatten rund, Käsebrett, Relaxdays Käsebrett, bambus käsebrett, bambus käseplatte, bambus schneidebrett, bambus servierplatte, charcuterie board, charcuterie board set, cheese board, cheese board set, cheese plate, cheese set, couch bar, geschenk platte, hartkäsemesser, holz käsebrett, holz servierplatte, käse geschenk, käse servier set, käse servierbrett, käsebesteck, käsebesteck set, käsebrett, käsebrett set, käsegabel, käsemesser, käsemesser set, käseplatte, käseschneidebrett, käseset, käsespaten, käsetablett, käseteller, küchen geschenk, parmesanbrecher, parmesanmesser, schneidebrett, servierbrett, servierplatte, serving board, sevierplattenset, snack board, weichkäsemesser, kasebrett, antipasti servierplatte, cheese board and knife set, geschenk für käseliebhaber, geschenkset käsebrett, holzbrett für käseplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.