Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
SAFE-BOX/Quick-Box - Paket Verpackung • Für empfindliche Modelle, technische Teile oder Geräte • Für sensible Platinen oder elektronische Teile auch mit antistatischem Noppenschaum erhältlich • Sch...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 110 x 110 x 450 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckversc...
Noppenschaum-Karton Aus Karton/Schaumstoff in braun/weiß Länge x Breite x Höhe innen 200 x 140 x 40 mm aufkaschierter Noppenschaum Schaumhöhe 20 mm Suchbegriffe: Karton, Kartonage, Faltkarton, Vers...
Paket Versandkarton braun ColomPac 66.02, 215 x 155 x 43 mm Wellpapp- Schachtel ColomPac Innenmaß 215 x 155 x 43 mm Außenmaß: 262x165x50mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden umlaufender Kan...
Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 110 Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden. Das Stellmaß beträgt ca. 400 x 300 x 180 mm. 450 Stü...
Diese portooptimierten Maxibriefkartons sind genau die richtige Wahl für den gleichermassen kostensparenden wie sicheren Versand von umfangreicher Weihnachtspost sowie von Weihnachtspräsenten. Sie ...
Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 305 x 210 x 383 mm, für 6 Flaschen. Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesse...