Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN C6, 165 x 120 x 100-80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7542D20B165X120X100
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB_K10.01-1
EAN/GTIN:
     4250315307783
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, DIN C6, 165 x 120 x 100-80 mm

  • rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Deckel und progressBOX Boden
  • Sie benötigen absolut kein Klebeband mehr
  • extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Ausführung (progressBOX Boden)
  • rollbandfähig - kein Verhaken
  • Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit
  • variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe
Einsatzbereich: universell einsetzbar zum Versenden und Transportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
165 x 120 x 100-80 mm
Außenmaß (lxbxh):
170 x 125 x -117 mm
Qualität:
1.20 B-Welle
Stückgewicht:
60 g
Paletteninhalt:
2720 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postkarton 165x120x80mm, briefbox, progress briefbox, 766-VV-WP-K10.01-1, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box, selbstklebend, Selbstklebeverschluss, Aufrichtekarton, Umzugskarton, Transportkarton, stabiler Boden, umzugskarton, transportkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,4195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.