Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 105x105x430mm,A2, Qualität 1.30 B, braun, Automatikboden, Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 105 x 105 x 430 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 105 x 105 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5230529
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230529
EAN/GTIN:
     4056705305298
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut
  • Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc.
  • Aussenmass: 110 x 110 x 450 mm (L x B x H)
  • Selbstklebe- und Steckverschluss an Boden und Deckel
  • Sehr hohe Stabilität durch robuste Wellpappe
  • Innen- und Aussendecke aus Kraftpapier
  • Durch Automatikboden einfach aufzurichten
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,18
Qualität:
1.30B
Länge innen:
105 mm
Breite innen:
105 mm
Höhe innen:
430 mm
Pappe:
1-wellig
Länge außen:
110 mm
Breite außen:
110 mm
Höhe außen:
450 mm
Traglast:
40 kg
DIN:
A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06483*
€ 4,12483*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 4,23*
4 Tage
37
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 36,98*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 37,77*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 15,47*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.