Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Wellige Karton RAJA 300 x 250 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Wellige Karton RAJA 300 x 250 x 200 mm
1-Wellige Karton RAJA 300 x 250 x 200 mm
1-Wellige Karton RAJA 300 x 250 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS17
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS17
EAN/GTIN:
     4058409014971
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.


Alle Details im Überblick:

  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier

Wenn Sie Ihre Produkte beim Versand besonders gut schützen möchten, bestellen Sie unser Füllmaterial Flo-Pak zum Füllen von Hohlräumen am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
300 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, post-box 300x300x70, briefbox, rajapack postbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,995*
€ 57,11405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,495*
€ 55,32905
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 43,965*
€ 52,31835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,455*
€ 50,52145
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 40,015*
€ 47,61785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,015*
€ 45,23785
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 33,365*
€ 39,70435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,725*
€ 34,18275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.