| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699086 Herst.-Nr.: FLK6SC EAN/GTIN: 8057711830442 |
| |
|
| | |
| Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 305 x 210 x 383 mm, für 6 Flaschen.
Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesser. Flache, platzsparende Anlieferung. Mit Post-/DHL-Zulassung: geprüfte Transport-Stabilität für einen bruchsicheren Warenversand.
Stabile Versandkartons für Wein-/Sektflaschen. Dank der soliden Standard-Kartoneinlage ist jede Flasche für sich und zusätzlich durch den Umkarton geschützt. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 305 mm | Innenbreite: | 210 mm | Innenhöhe: | 383 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Anzahl Flaschen: | 6 Stück | Produkttyp: | Flaschenversandkartons | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Verpackung, Flaschenkarton, Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, flaschen-karton 6 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton ratioform, 699086 49 (FLK6SC), Flaschenkartons, Flaschenverpackungen, Flaschenversandkarton, Flaschenversandkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Weinflaschenkarton, Weinflaschenkartons, Weinflaschenverpackung, Weinflaschenverpackungen, Weinkartonagen, Weinkartons, Weinverpackungen |
| | |
| |