Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0711 1.2B ESL 110 Versandkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0711 1.2B ESL 110 Versandkarton
Karton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0711 1.2B ESL 110 Versandkarton
Karton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0711 1.2B ESL 110 Versandkarton
Artikel-Nr.:
     353-143736
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     143736
EAN/GTIN:
     4046895003005
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 110

Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.

Das Stellmaß beträgt ca. 400 x 300 x 180 mm.

450 Stück pro Palette.

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaß abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
284 mm
Höhe:
284 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
384 mm
Qualität:
1.2B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0711, Fefco0711, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 1-wellig, briefbox, fefco 0711 384x284, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.