Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE-BOX Paket Verpackung braun 250x140x80mm Q:1.2B 40mm Noppenschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
SAFE-BOX/Quick-Box - Paket Verpackung • Für empfindliche Modelle, technische Teile oder Geräte • Für sensible Platinen oder elektronische Teile auch mit antistatischem Noppenschaum erhältlich • Schaumstoffeinlage - optimale Polsterung • Schuberprinzip - schnell versandfertig • Pappe und Schaumstoff leicht zu trennen - Verpackung problemlos zu recyclen • Weitere Abmessungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
80 mm
Produkteigenschaften:
gepolstert
Wellpappe Qualität:
1.20B
Pappenart:
Wellpappe
Kartontyp:
Polsterkarton | Versandkarton
Breite:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 25x32, briefbox, Quickboxen, Polsterboxen, Safeboxen, Schaumstoffboxen, Polsterverpackungen, Quick-boxen, Schaumstoffverpackungen, Versandkartonagen, Päckchen, Versandpäckchen, Versandkartons, Versandboxen, Versandschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.